Beli hexagonal tools with handle di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Hex Ball Point Screwdriver T-Handle Setatribut:
- Tip Size: 2.0-10.0mm
- EIGHT Hex Key Steel T Handle (Kunci L)atribut:
- Finish Material: Wrench: Special Alloy Steel, SNCM+V Special (hard chrome plating), Handle: Iron(black electro-deposition coating)
- TONE Hex Key T Handle (Kunci L)Deskripsi:Loosening and tightening of a bolt with a hexagon bolt .atribut:
- Shape: T type (point-angle type)
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Wipro Hex Key Long Arm Set (Kunci L)atribut:
- Size (mm): 1.5-10
- Color: Brown
- Type: Long
- Dimensions (DxWxH) (cm): 9x3x24
- EIGHT Hex Key Plastic T Handle (Kunci L)atribut:
- Finish Material: Wrench: Special Alloy Steel, SNCM+V(nickel plating), Handle: Acetate resin(cellulose acetate)
- EIGHT T Type Hexagon Socket Spanner Long Typeatribut:
- Size Standard: inch
- Point Shape: hexagonal
- Shape: T type
- TRUSCO Strapping Tools Tie Gun for Cable Tiesatribut:
- Finishing Material: Made of ABS resin
- Compatible Cable Tie Width (mm): 2.5 - 5.0
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- Asahi Tools Socket (Hexagonal)atribut:
- Plug Angle (mm): 12.7
- TRUSCO T Handle Ball-point Hexagon Wrenchatribut:
- Conformity: TSRR-8S, TSBR-8S
- Weight (g): 281
Daftar Harga hexagonal tools with handle Terbaru March 2026
| Kennedy Hex Ball Point Screwdriver T-Handle | Rp139.900 |
| Kennedy Hex Ball Point Screwdriver T-Handle Set | Rp1.499.900 |
| EIGHT Hex Key Steel T Handle (Kunci L) | Rp219.900 |
| TONE Hex Key T Handle (Kunci L) | Rp229.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp129.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp179.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| Wipro Hex Key Long Arm Set (Kunci L) | Rp96.900 |
| EIGHT Hex Key Plastic T Handle (Kunci L) | Rp97.900 |
| EIGHT T Type Hexagon Socket Spanner Long Type | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/f9P105561549-1.jpg)
/P102067680-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)
/P102945759-1.jpg)
/ehP105561521-1.jpg)

/obP101005875-6.jpg)

/jdP102298697-2.jpg)
/28P102300080-3.jpg)
/15P103775041-2.jpg)

/P102018897-1.jpg)
/6qP102306242-2.jpg)